pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG893-2012 SPINA CON INNESTO SCATTO 2 POLI COD E VE - 893-2012

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4045454420154

Codice prodotto

WAG893-2012

Cod. produttore

893-2012

Produttore

WAG

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Variante di montaggio:

Snap-in/elemento a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Quota di collegamento filettatura:

Nessun raccordo filettato

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1+, 2-

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Verde

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Senza

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0 kWh

Materiale di contatto:

CuSn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Lunghezza:

29.5 mm

Altezza:

19.6 mm

Larghezza:

19.6 mm

Spina con innesto a scatto; 2 poli; Cod. E; verde