pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG891-8992/005-103 CAVO ECA 2P B CONT 2X1,0MMQ 1M GRIGIO - 891-8992/005-103

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di conduttore confezionato - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050821433026

Codice prodotto

WAG891-8992/005-103

Cod. produttore

891-8992/005-103

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di conduttore confezionato:

Altro

Esecuzione lato 1:

Presa

Esecuzione lato 2:

Connettore

Trattamento dell'estremità del conduttore:

Estremità cavo compresse a ultrasuoni

Lunghezza totale:

1000 mm

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Grigio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

Altro

Diametro del cavo:

5.9...7.5 mm

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura del polo:

1, 2

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Tipo di bloccaggio:

Separato

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

105 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

70 °C

Temperatura d'esercizio massima al conduttore:

75 °C

Senza alogeni:

no

Trattamento superficiale:

Altro

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili, marca WAGO ELETTRONICA SRL, modello WAG891-8992/005-103 - CAVO DI INTERCOMUNICAZIONE PREAASEMBLATO