WAGO ITALIA SRL - WAG890-636 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A H 3 POLI C - 890-636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Corrente nominale per lampada - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
50 PZ
EAN
2000003043682
Codice prodotto
WAG890-636
Cod. produttore
890-636
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Corrente nominale per lampada:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di ingressi:
3
Numero di uscite:
6
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Senza alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Carico d'incendio:
0.06889 kWh
Materiale di contatto:
CuSn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
63.5 mm
Altezza:
29 mm
Larghezza:
16.4 mm
Tipo di distributore:
Blocco distributore
Tipo di circuito integrato:
Senza
Possibilità di fissaggio:
No


