WAGO ITALIA SRL - WAG890-293 SPINA 3 POLI, ROSA - 890-293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
50 PZ
EAN
2000001178379
Codice prodotto
WAG890-293
Cod. produttore
890-293
Produttore
WAG
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...1.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1, 2, 3
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con alette bloccacavo:
no
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.02111 kWh
Materiale di contatto:
CuSn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
34.1 mm
Altezza:
11.7 mm
Larghezza:
15 mm


