pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG890-283 PRESA 3 POLI, ROSA - 890-283

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077303561

Codice prodotto

WAG890-283

Cod. produttore

890-283

Produttore

WAG

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...1.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con alette bloccacavo:

no

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Altro

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

34.1 mm

Altezza:

11.7 mm

Larghezza:

15 mm

Presa; 3 poli; Cod. B; 1,50 mm²; rosa