pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG890-252 SPINA 2 POLI, GRIGIA - 890-252

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079372879

Codice prodotto

WAG890-252

Cod. produttore

890-252

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...1.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Grigio

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con alette bloccacavo:

no

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.01583 kWh

Materiale di contatto:

CuSn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

1 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

34.1 mm

Altezza:

11.7 mm

Larghezza:

10.4 mm

Spina; 2 poli; 1,50 mm²; grigio