WAGO ITALIA SRL - WAG890-1115 SPINA 5 POLI, BLU - 890-1115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
50 PZ
EAN
2000001500781
Codice prodotto
WAG890-1115
Cod. produttore
890-1115
Produttore
WAG
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...1.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
L, N, PE, -, +
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con alette bloccacavo:
no
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.03361 kWh
Materiale di contatto:
CuSn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
34.1 mm
Altezza:
11.7 mm
Larghezza:
23.6 mm


