pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG890-104 PRESA CUSTODIA ANTISTRAPPO 4P A NERO - 890-104

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Presa

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4045454232863

Codice prodotto

WAG890-104

Cod. produttore

890-104

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Presa

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Diametro del cavo:

6.5...10.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...1.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Altro

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

71.9 mm

Altezza:

16 mm

Larghezza:

23.2 mm

Presa; con custodia antistrappo; 4 poli; Cod. A; 1,50 mm²; nero