pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG890-103 PRESA CUSTODIA ANTISTRAPPO 3P A NERO - 890-103

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Presa

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4045454232856

Codice prodotto

WAG890-103

Cod. produttore

890-103

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Presa

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Diametro del cavo:

4.5...10 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...1.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con alette bloccacavo:

sì

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Altro

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

63.6 mm

Altezza:

14 mm

Larghezza:

17.9 mm

Presa; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 1,50 mm²; nero