WAGO ITALIA SRL - WAG862-9515 MORSETTIERA TELAIO 4 CONDUTT TERRA PE-N- - 862-9515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4044918510912
Codice prodotto
WAG862-9515
Cod. produttore
862-9515
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
4
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
35 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


