pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG862-1632 MORSETTIERA TELAIO 4 CONDUTT NO TERRA L1 - 862-1632

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG862-1632 MORSETTIERA TELAIO 4 CONDUTT NO TERRA L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044918509718

Codice prodotto

WAG862-1632

Cod. produttore

862-1632

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

2

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Bianco

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

4

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

22.3 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

24 mm

Altezza:

35 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Morsettiera per montaggio su telaio per 4 conduttori; senza contatto di terra; L1-N; 2 poli; 1 piede a scatto per polo; 4 mm²; 4,00 mm²; bianco