pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-758 OPTO DC 24V, GRIGIO - 859-758

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 18...30 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 20...30 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449072294956

Codice prodotto

WAG859-758

Cod. produttore

859-758

Produttore

WAG

Tensione d'ingresso:

18...30 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

20...30 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.5 A

Con indicatore a LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Modulo optoaccoppiatore; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 20 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 0,5 A; Frequenza: 10 kHz; Larghezza modulo: 6 mm; grigio