pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-738 OPTO DC 5V, GRIGIO - 859-738

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 4...6 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 3...30 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000837680

Codice prodotto

WAG859-738

Cod. produttore

859-738

Produttore

WAG

Tensione d'ingresso:

4...6 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

3...30 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

5 A

Con indicatore a LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo optoaccoppiatore; Tensione nominale di ingresso: 5 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 3 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 5 A; Connessione a 2 cavi; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 6 mm; grigio