pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-161 SSR-E DC 24V - 857-161

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG857-161 SSR-E DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 18...30 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 0...24 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.007 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

2000000461830

Codice prodotto

WAG857-161

Cod. produttore

857-161

Produttore

WAG

Tensione d'ingresso:

18...30 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

0...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.007 A

Tipo di uscita digitale:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Relè base allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 0 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 3 A