pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-505/800-1001 PI-CT PRC 800A SRC 5A - 855-505/800-1001

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 43.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768012026

Codice prodotto

WAG855-505/800-1001

Cod. produttore

855-505/800-1001

Produttore

WAG

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

43.7 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 800 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1