pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-5001/600-000 SC-CT PRC 600A SRC 1A - 855-5001/600-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG855-5001/600-000 SC-CT PRC 600A SRC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.5 VA

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000002027355

Codice prodotto

WAG855-5001/600-000

Cod. produttore

855-5001/600-000

Produttore

WAG

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

0.5 VA

Classe di precisione:

0.5

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

42 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,5 VA; Classe di precisione: 0,5; Lunghezza cavo: 5 m