WAGO ITALIA SRL - WAG855-405/400-501 PI-CT PRC 400A SRC 5A - 855-405/400-501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7449079370998
Codice prodotto
WAG855-405/400-501
Cod. produttore
855-405/400-501
Produttore
WAG
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
31.8 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1



