pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/600-1001 PI-CT PRC 600A SRC 5A - 855-305/600-1001

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/600-1001 PI-CT PRC 600A SRC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079370967

Codice prodotto

WAG855-305/600-1001

Cod. produttore

855-305/600-1001

Produttore

WAG

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

25.7 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 600 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 10 VA; Classe di precisione: 1