pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/150-501 PI-CT PRC 150A SRC 5A - 855-305/150-501

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/150-501 PI-CT PRC 150A SRC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001065686

Codice prodotto

WAG855-305/150-501

Cod. produttore

855-305/150-501

Produttore

WAG

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

25.7 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 150 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1