WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/100-201 PI-CT PRC 100A SRC 5A - 855-305/100-201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Classe di precisione - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
2000000485867
Codice prodotto
WAG855-305/100-201
Cod. produttore
855-305/100-201
Produttore
WAG
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Classe di precisione:
1
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
25.7 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1