WAGO ITALIA SRL - WAG855-301/250-501 PI-CT PRC 250A SRC 1A - 855-301/250-501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7449076494437
Codice prodotto
WAG855-301/250-501
Cod. produttore
855-301/250-501
Produttore
WAG
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
25.7 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1