pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-301/100-201 PI-CT PRC 100A SRC 1A - 855-301/100-201

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000165141

Codice prodotto

WAG855-301/100-201

Cod. produttore

855-301/100-201

Produttore

WAG

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

25.7 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 100 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 2,5 VA; Classe di precisione: 1