pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-3001/250-001 SC-CT PRC 250A SRC 1A - 855-3001/250-001

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG855-3001/250-001 SC-CT PRC 250A SRC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.2 VA

  • Classe di precisione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002239093

Codice prodotto

WAG855-3001/250-001

Cod. produttore

855-3001/250-001

Produttore

WAG

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

0.2 VA

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

18 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 1; Lunghezza cavo: 3 m