pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG832-1105 SPINA F LEVA 16MMQ 10,16MM 5P NO INVERSI - 832-1105

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG832-1105 SPINA F LEVA 16MMQ 10,16MM 5P NO INVERSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...25 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4066966821291

Codice prodotto

WAG832-1105

Cod. produttore

832-1105

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...25 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...120 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

49.8 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

10.16 mm

Altezza:

29.1 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Passo pin 10,16 mm; 5 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; 16,00 mm²; grigio chiaro