WAGO ITALIA SRL - WAG832-1103/037-000 SPINA F LEVA 16MMQ 10,16 3P NO INV LEVE - 832-1103/037-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...25 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Colore - Grigio
Confezione
15 PZ
EAN
4066966823820
Codice prodotto
WAG832-1103/037-000
Cod. produttore
832-1103/037-000
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...25 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...120 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...16 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...25 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
49.8 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
10.16 mm
Altezza:
29.1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0