pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG831-3108 SPINA F 10MMQ 7,62MM 8P NO INVERS POL - 831-3108

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG831-3108 SPINA F 10MMQ 7,62MM 8P NO INVERS POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4045454002091

Codice prodotto

WAG831-3108

Cod. produttore

831-3108

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

41.9 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

7.62 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 8 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 10,00 mm²; grigio chiaro