WAGO ITALIA SRL - WAG831-1205 CONN M LEVA 10MMQ 7,62MM 5P NO INVERS PO - 831-1205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Colore - Grigio
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4055143987318
Codice prodotto
WAG831-1205
Cod. produttore
831-1205
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...10 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
49.2 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
7.62 mm
Altezza:
25 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0