pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG794-5604 SCHEDA WMB 81-90 (10X) ESPAND 5-5,2MM VE - 794-5604

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG794-5604 SCHEDA WMB 81-90 (10X) ESPAND 5-5,2MM VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di codifica - Verticale

  • Dimensione modulare - 5 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044918959933

Codice prodotto

WAG794-5604

Cod. produttore

794-5604

Produttore

WAG

Stampa:

Cifre

Direzione di codifica:

Verticale

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 81 ... 90 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco