pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG793-574 SCHEDA WMB L1 (100X) NO ESTENSIBILE ORIZ - 793-574

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG793-574 SCHEDA WMB L1 (100X) NO ESTENSIBILE ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Lettere

  • Direzione di codifica - Orizzontale

  • Dimensione modulare - 5 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055143698887

Codice prodotto

WAG793-574

Cod. produttore

793-574

Produttore

WAG

Stampa:

Lettere

Direzione di codifica:

Orizzontale

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; L1 (100x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco