WAGO ITALIA SRL - WAG771-9993/106-101 CAVO ECA 3P A H05VV-F 3G 1,5MMQ 1M NERO - 771-9993/106-101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di conduttore confezionato - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4044918585903
Codice prodotto
WAG771-9993/106-101
Cod. produttore
771-9993/106-101
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di conduttore confezionato:
Altro
Esecuzione lato 1:
Presa
Esecuzione lato 2:
Estremità libera
Trattamento dell'estremità del conduttore:
Estremità cavo compresse a ultrasuoni
Lunghezza totale:
1000 mm
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H05VV-F
Diametro del cavo:
7.4...9.4 mm
Lunghezza asportazione isolamento:
55 mm
Lunghezza di asportazione isolamento:
9 mm
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura del polo:
L, N, PE
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Separato
Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:
105 °C
Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:
70 °C
Temperatura d'esercizio massima al conduttore:
75 °C
Senza alogeni:
no
Carico d'incendio:
8.25556 kWh
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca