pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG771-9993/006-101 CAVO ECA 3P A H05VV-F 3G 1,5MMQ 1M NERO - 771-9993/006-101

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di conduttore confezionato - Cavo di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044918584593

Codice prodotto

WAG771-9993/006-101

Cod. produttore

771-9993/006-101

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di conduttore confezionato:

Cavo di connessione

Esecuzione lato 1:

Presa

Esecuzione lato 2:

Connettore

Lunghezza totale:

1000 mm

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H05VV-F

Diametro del cavo:

7.4...9.4 mm

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura del polo:

L, N, PE

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Separato

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

105 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

70 °C

Temperatura d'esercizio massima al conduttore:

75 °C

Senza alogeni:

no

Carico d'incendio:

8.18806 kWh

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

1 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

cavo di intercomunicazione preaasemblato; Eca; Presa/spina; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero