WAGO ITALIA SRL - WAG771-9985/116-501 CAVO ECA 5P I H05Z1Z1-F 5G 1,5MMQ 5M BLU - 771-9985/116-501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di conduttore confezionato - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4045454385347
Codice prodotto
WAG771-9985/116-501
Cod. produttore
771-9985/116-501
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di conduttore confezionato:
Altro
Esecuzione lato 1:
Presa
Esecuzione lato 2:
Estremità libera
Trattamento dell'estremità del conduttore:
Estremità cavo compresse a ultrasuoni
Lunghezza totale:
5000 mm
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Blu
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H05Z1Z1-F
Diametro del cavo:
9.3...11.6 mm
Lunghezza asportazione isolamento:
55 mm
Lunghezza di asportazione isolamento:
9 mm
Colore del rivestimento:
Nero
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Separato
Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:
105 °C
Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:
70 °C
Temperatura d'esercizio massima al conduttore:
75 °C
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
41.70167 kWh
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca