pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG771-9985/016-501 CAVO ECA 5P I H05Z1Z1-F 5G 1,5MMQ 5M BLU - 771-9985/016-501

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di conduttore confezionato - Cavo di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4045454337308

Codice prodotto

WAG771-9985/016-501

Cod. produttore

771-9985/016-501

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di conduttore confezionato:

Cavo di connessione

Esecuzione lato 1:

Presa

Esecuzione lato 2:

Connettore

Lunghezza totale:

5000 mm

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Blu

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H05Z1Z1-F

Diametro del cavo:

9.3...11.6 mm

Colore del rivestimento:

Nero

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Separato

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

105 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

70 °C

Temperatura d'esercizio massima al conduttore:

75 °C

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

41.73833 kWh

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

1 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

cavo di intercomunicazione preaasemblato; Eca; Presa/spina; 5 poli; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; blu