WAGO ITALIA SRL - WAG770-783 PRESA A SCATTO ROSA - 770-783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento - Raccordo a molla
Confezione
100 PZ
EAN
2000001361160
Codice prodotto
WAG770-783
Cod. produttore
770-783
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla
Tipologia:
Presa
Variante di montaggio:
Snap-in/elemento a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Angolo d'inclinazione:
0...0 °
Quota di collegamento filettatura:
Nessun raccordo filettato
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...4 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
2
Marcatura del polo:
1, 2, 3
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Altro
Colore del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.065 kWh
Materiale di contatto:
CuSn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
37.5 mm
Altezza:
17.5 mm
Larghezza:
35.5 mm