WAGO ITALIA SRL - WAG770-764 PRESA A SCATTO VERDE CHIARO - 770-764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento - Raccordo a molla
Confezione
100 PZ
EAN
7449077564078
Codice prodotto
WAG770-764
Cod. produttore
770-764
Produttore
WAG
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla
Tipologia:
Presa
Variante di montaggio:
Snap-in/elemento a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Angolo d'inclinazione:
0...0 °
Quota di collegamento filettatura:
Nessun raccordo filettato
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...4 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
2
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Verde
Colore del corpo:
Verde
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Altro
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
0.5 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
36 mm
Altezza:
18.5 mm
Larghezza:
45.5 mm