pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-713/007-000 SPINA INNESTO TERRA 3P A NERO - 770-713/007-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4045454422400

Codice prodotto

WAG770-713/007-000

Cod. produttore

770-713/007-000

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Variante di montaggio:

Snap-in/elemento a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Quota di collegamento filettatura:

Nessun raccordo filettato

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

2

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

sì

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Carico d'incendio:

0.0725 kWh

Materiale di contatto:

CuSn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

1 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

41.1 mm

Altezza:

17.5 mm

Larghezza:

35.5 mm

Spina con innesto a scatto; con contatto di terra diretto; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero