pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-609 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A 3 VIE, 5 P - 770-609

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449072685785

Codice prodotto

WAG770-609

Cod. produttore

770-609

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Blocco di connessione

Corrente nominale per lampada:

25 A

Numero di ingressi:

5

Numero di uscite:

15

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Senza adattatore

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.1925 kWh

Materiale dei contatti:

CuSn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

1 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

46 mm

Altezza:

36.7 mm

Larghezza:

50 mm

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Possibilità di fissaggio:

No

connettore distribuzione a 3 vie; 5 poli; Cod. A; 1 ingresso; 3 uscite; nero