WAGO ITALIA SRL - WAG770-608 CONN DISTR 5 VIE 3P COD A 1I 5U NERO - 770-608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore - Blocco distributore
Confezione
1 PZ
EAN
4045454251376
Codice prodotto
WAG770-608
Cod. produttore
770-608
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore:
Blocco distributore
Corrente nominale per lampada:
25 A
Numero di ingressi:
3
Numero di uscite:
15
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Senza alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Carico d'incendio:
0.1625 kWh
Materiale di contatto:
CuSn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
46 mm
Altezza:
48 mm
Larghezza:
30 mm
Tipo di circuito integrato:
Senza
Possibilità di fissaggio:
No