WAGO ITALIA SRL - WAG770-294 SPINA 4 POLI, ROSA - 770-294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
50 PZ
EAN
7449070647273
Codice prodotto
WAG770-294
Cod. produttore
770-294
Produttore
WAG
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...4 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
2
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con alette bloccacavo:
no
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Altro
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
3 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
37.5 mm
Altezza:
12.9 mm
Larghezza:
40 mm


