WAGO ITALIA SRL - WAG770-232 SPINA 2 POLI, BIANCA - 770-232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
100 PZ
EAN
2000002824312
Codice prodotto
WAG770-232
Cod. produttore
770-232
Produttore
WAG
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...4 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
2
Marcatura del polo:
L, N
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con alette bloccacavo:
no
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.03472 kWh
Materiale di contatto:
CuSn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
1 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
37.5 mm
Altezza:
12.9 mm
Larghezza:
20 mm


