pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-202 PRESA 2 POLI, NERA - 770-202

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Presa

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050821028109

Codice prodotto

WAG770-202

Cod. produttore

770-202

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Presa

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Diametro del cavo:

10.5...10.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

2

Marcatura del polo:

L, N

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con alette bloccacavo:

no

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.03139 kWh

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Altro

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

37.5 mm

Altezza:

12.9 mm

Larghezza:

20 mm

Presa; 2 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero