pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG770-115 SPINA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO A 5 POLI, - 770-115

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044918254441

Codice prodotto

WAG770-115

Cod. produttore

770-115

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Diametro del cavo:

9...13 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

2

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

105 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Carico d'incendio:

0.18778 kWh

Materiale di contatto:

CuSn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

1 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Lunghezza:

76 mm

Altezza:

17 mm

Larghezza:

54.6 mm

Spina; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero