pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-889 CONTROLLORE KNX IP - 750-889

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143093330

Codice prodotto

WAG750-889

Cod. produttore

750-889

Produttore

WAG

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero max. di timer:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

1024 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

62 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

100 mm

Controllore KNX IP