WAGO ITALIA SRL - WAG750-8102 PFC100 2ETH RS - 750-8102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di uscite relè - 0
Numero max. di timer - 0
Tipologia - Compatto
Confezione
1 PZ
EAN
7449076989124
Codice prodotto
WAG750-8102
Cod. produttore
750-8102
Produttore
WAG
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite relè:
0
Numero max. di timer:
0
Tipologia:
Compatto
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Con display:
no
Tipo di memoria:
NVRAM
Dimensione memoria:
128 kByte
Espansione di memoria possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
62 mm
Altezza:
65 mm
Profondità:
100 mm


