WAGO ITALIA SRL - WAG750-658 PORTA CAN - 750-658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di funzioni - 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4050821642084
Codice prodotto
WAG750-658
Cod. produttore
750-658
Produttore
WAG
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di funzioni:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Adatto per conteggio:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Adatto per pesatura:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Adatto per regolazione temperatura:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Adatto per regolazione saldatura:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Adatto per regolazione pressione:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Adatto per NC:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per rilevamento percorso:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Adatto per CNC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Adatto per SSI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Adatto per rilevamento valore incrementale:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Adatto per rilevamento valore assoluto:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Adatto per regolazione portata:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Adatto per misurazione portata:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Adatto per controllo contornatura:
no
Adatto per controllo camma:
no
Adatto per sega volante:
no
Adatto per regolazione multiasse:
no
Adatto per regolazione monoasse:
no
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento monoasse:
no
Blocco funzionale blocco del riavvio:
no
Blocco funzionale del reset automatico:
no
Blocco funzionale per controllo del contattore:
no
Blocco funzionale arresto d'emergenza:
no
Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:
no
Blocco funzionale tasto di consenso:
no
Blocco funzionale circuito a due mani:
no
Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:
no
Blocco funzionale controllo accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Misurazione di frequenza:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D
Larghezza:
12 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
100 mm


