pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-506 2UD 24 V DC 0,5A DIAGN - 750-506

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075327293

Codice prodotto

WAG750-506

Cod. produttore

750-506

Produttore

WAG

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

Larghezza:

12 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

100 mm

Uscita digitale a 2 canali; 24 V DC; 0,5 A; Diagnostica