WAGO ITALIA SRL - WAG750-479 2IA ±10 V DC DIFF, GRIGIO CHIARO - 750-479

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075286736
Codice prodotto
WAG750-479
Cod. produttore
750-479
Produttore
WAG
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
no
Uscita, tensione:
no
Segnale d'uscita configurabile:
no
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D
Larghezza:
12 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
100 mm


