pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-1605 DISTRIBUZIONE DEL POTENZIALE 16 VIE 24 V - 750-1605

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Con modulo di alimentazione - no

  • Adatto come modulo di segmento -

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050821085669

Codice prodotto

WAG750-1605

Cod. produttore

750-1605

Produttore

WAG

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con modulo di alimentazione:

no

Adatto come modulo di segmento:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

no

Modulo di distanza:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Diagnosi bus:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

100 mm

Distribuzione del potenziale; 16 vie, 24 V