WAGO ITALIA SRL - WAG706-3033/104-200 S-CABLE MODICON TM3 T16E - 706-3033/104-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC-altri apparecchi
Lunghezza - 2 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
2000002252221
Codice prodotto
WAG706-3033/104-200
Cod. produttore
706-3033/104-200
Produttore
WAG
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Lunghezza:
2 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Numero di poli:
20


