WAGO ITALIA SRL - WAG704-5054 IM-S DIN 41651 M - 704-5054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Numero di poli - 20
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Corrente nominale - 2 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768744934
Codice prodotto
WAG704-5054
Cod. produttore
704-5054
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Numero di poli:
20
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Corrente nominale:
2 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Profondità:
105 mm
Larghezza:
240 mm
Altezza:
55 mm


